HEADS(ヘッズ)
無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応]
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応 /食品対応
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
厚さ(mm)
0.055
色
半透明
タイプ
横マチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×40×150
内容量
1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670236
OB-103
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください