HEADS(ヘッズ)
和風2段ギフトトレイ【FSC認証】
仕様
底板・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付、FSC認証紙使用
材質
ダンボール
厚さ(mm)
0.9
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×100×170(50)
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669859
WA-GT2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください