HEADS(ヘッズ)
富士山貼箱
仕様
身ふた分離型
材質
紙
厚さ(mm)
2
色
虹色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)250(65)×70×190、(内寸)242(57)×66×182
内容量
1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670254
FJS-HBM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください