HEADS(ヘッズ)
紅白結ラッピングクロス(風呂敷)
仕様
片面デザイン
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.25
色
紅白
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×750
内容量
1パック(10枚)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※洗濯可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670245
WRC-KHM1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください