HEADS(ヘッズ)
無地窓付ギフトボックス
仕様
窓部分はPETフィルム
材質
ダンボール、PET[透明]
厚さ(mm)
0.9
色
レッド
内容量
1パック(10枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670008
MRE-WGM
200×125
260×60×185
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670017
MRE-WGS
130×125
190×60×185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670026
MRE-WGSS
130×90
190×40×150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください