HEADS(ヘッズ)
無地リサイクル宅配バッグ
(1件のレビュー)
仕様
リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付
厚さ(mm)
0.06
タイプ
マチなし
素材
ポリエチレン(ソフト複合)
内容量
1パック(50枚)
注意
※リサイクル原料を使用している為、生地に固まりや色ムラがある場合がございます。
全12種類を絞り込む
色
ウォームグレー
グレイッシュピンク
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×335+50(テープ部)
325×435+50(テープ部)
385×485+50(テープ部)
460×510+50(テープ部)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670044
MGP-TB1
グレイッシュピンク
460×510+50(テープ部)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670060
MGP-TB2
グレイッシュピンク
385×485+50(テープ部)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670069
MGP-TB3
グレイッシュピンク
325×435+50(テープ部)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670078
MGP-TB4
グレイッシュピンク
260×335+50(テープ部)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670087
MWG-TB1
ウォームグレー
460×510+50(テープ部)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670096
MWG-TB2
ウォームグレー
385×485+50(テープ部)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670105
MWG-TB3
ウォームグレー
325×435+50(テープ部)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670114
MWG-TB4
ウォームグレー
260×335+50(テープ部)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670130
MWH-TB1
ホワイト
460×510+50(テープ部)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670139
MWH-TB2
ホワイト
385×485+50(テープ部)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670148
MWH-TB3
ホワイト
325×435+50(テープ部)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81670157
MWH-TB4
ホワイト
260×335+50(テープ部)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください