HEADS(ヘッズ)
無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ
仕様
エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付
タイプ
マチなし
素材
紙
厚さ(g/m
2
)
90
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669728
MGP-TBP1
グレイッシュピンク
290(270)×360+50(テープ部)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669737
MGP-TBP2
グレイッシュピンク
240(220)×275+50(テープ部)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669746
MGP-TBP3
グレイッシュピンク
170(150)×225+50(テープ部)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669755
MKR-TBP1
クラフト
290(270)×360+50(テープ部)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669764
MKR-TBP2
クラフト
240(220)×275+50(テープ部)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669780
MKR-TBP3
クラフト
170(150)×225+50(テープ部)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669789
MWG-TBP1
ウォームグレー
290(270)×360+50(テープ部)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669798
MWG-TBP2
ウォームグレー
240(220)×275+50(テープ部)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669807
MWG-TBP3
ウォームグレー
170(150)×225+50(テープ部)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669816
MWH-TBP1
ホワイト
290(270)×360+50(テープ部)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669825
MWH-TBP2
ホワイト
240(220)×275+50(テープ部)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669834
MWH-TBP3
ホワイト
170(150)×225+50(テープ部)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください