HEADS(ヘッズ)
和風不織布巾着バッグ
仕様
底板付
材質
不織布
形状
底マチ
色
紫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×200
厚さ(g/m
2
)
(外側)20(内側)75
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669929
WFK-BM1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください