HEADS(ヘッズ)
和風ペーパーバッグ
材質
紙
形状
横底マチ
色
つばき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158(115)×50×140
厚さ(g/m
2
)
190
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669920
WA-M1P
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください