HEADS(ヘッズ)
スタンプハロウィンギフトボックス
仕様
身ふた一体型
材質
紙
色
ハロウィン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×150×50
厚さ(g/m
2
)
250
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669904
SHW-GS
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください