HEADS(ヘッズ)
着物柄ギフトボックス
仕様
ゴムタッグ付
材質
紙
厚さ(g/m
2
)
400
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669877
KMG-GM1
ピンク
125×180×50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669886
KMG-GS1
ブルー
100×150×50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください