HEADS(ヘッズ)
富士山ギフトボックス
仕様
ワイヤータイ付
材質
紙
色
ブルー・レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×90×240(150)
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669694
FJS-GBM1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください