Vishay リードインダクタ, 2.2 μH, 72A, ラジアル, IHTH1125KZEB2R2M5A
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 72A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 0.77mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 28.5mm
高さ = 10.7mm
寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm
最大自己共振周波数 = 17.25MHz
リード間隔 = 17.2mm
シリーズ = IHTH-1125KZ-5A
末端仕様 = ラジアルリード型℃
AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(15個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























