Vishay 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±5%, HTS05235005JPB19

Vishay 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±5%, HTS05235005JPB19 - VISHAY

抵抗 = 50MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HTS
温度係数 = ±150ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
HTS シリーズ アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、高電圧高抵抗値厚膜抵抗器です。HTSシリーズは、 エポキシ樹脂でコーティングされた高純度セラミックコアと、はんだコーティングされた銅端子を備えています。HTSシリーズは、優れた安定性(1%)と100ppm/℃の低い温度係数を備え、電力変換、産業用・医療用電源、モーター制御回路の電流検出に適しています。

抵抗値
50MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(30個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81662150HTS05235005JPB19
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする