HTS05235005JPB19 Vishay 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±5%, HTS05235005JPB19 VISHAY 81662150

Vishay 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±5%, HTS05235005JPB19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
81662150
品番
HTS05235005JPB19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

抵抗 = 50MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HTS
温度係数 = ±150ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
HTS シリーズ アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、高電圧高抵抗値厚膜抵抗器です。HTSシリーズは、 エポキシ樹脂でコーティングされた高純度セラミックコアと、はんだコーティングされた銅端子を備えています。HTSシリーズは、優れた安定性(1%)と100ppm/℃の低い温度係数を備え、電力変換、産業用・医療用電源、モーター制御回路の電流検出に適しています。

抵抗値
50MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする