抵抗 = 15Ω
定格電力 = 50W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 50
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±150ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)