Vishay 厚膜 抵抗器 20W 2.7kΩ ±5%, RTO020F27000JTE3
抵抗 = 2.7kΩ
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 20
パッケージ/ケース = TO-220
動作温度 Max = +155℃
リード間隔 = 5.08mm
厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
- 抵抗値
- 2.7kΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











