曜日別特売
RTO020F27000JTE3 Vishay 厚膜 抵抗器 20W 2.7kΩ ±5%, RTO020F27000JTE3 VISHAY 81662274

Vishay 厚膜 抵抗器 20W 2.7kΩ ±5%, RTO020F27000JTE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81662274
品番
RTO020F27000JTE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

抵抗 = 2.7kΩ
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 20
パッケージ/ケース = TO-220
動作温度 Max = +155℃
リード間隔 = 5.08mm
厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。

抵抗値
2.7kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする