最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造