最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 1W
シリーズ = 70Y
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 33.53mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-311 855-311


