Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 20回転型 M43P105KB40
最大抵抗 = 1MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 43P
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.54 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
- 抵抗値
- 1MΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(200個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











