曜日別特売
M43P105KB40 Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 20回転型 M43P105KB40 VISHAY 81662344

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 20回転型 M43P105KB40M43P105KB40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
81662344
品番
M43P105KB40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

最大抵抗 = 1MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 43P
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.54 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305

抵抗値
1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする