曜日別特売

電話録音用テレホンピックアップ TP8

電話録音用テレホンピックアップ TP8 - OM SYSTEM電話録音用テレホンピックアップ TP8 - OM SYSTEM電話録音用テレホンピックアップ TP8 - OM SYSTEM
(2件のレビュー)

インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。
ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。
電話での取材に便利です。

付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
※対応製品は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81667838TP8
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ICレコーダーでの録音に活用!
金融・保険業

ICレコーダーに繋ぎ録音できるイヤホンを探していました。
製品が旧式すぎて、どこを探しても見つからなく…電機店などに問い合わせても不確かな回答しかなく、購入に困っていました。
たまたま私用で使用していたイヤホンで録音することができ、同じものを探していたところ、後継機にあたるOM SYSTEMの電話録音用テレホンピックアップTP8の取扱いがMonotaROにあることが分かり・・・本当に助かりました!
実際購入して使用したら、録音もでき大満足です!見つかったこと購入できたこと・・大満足です!!

2025-09-11
用途: 主に、顧客からの電話での受注漏れが無い様に
有限会社佐藤文具商会卸売・小売業

コンパクトで耳にもジャストフィットで、長時間使用でも耳が痛くならないのが有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする