クルーズ
木製サインホルダー
環境に配慮した、プラスチック不使用の木製サインホルダーです。
用途
台座から取り外せば、クリップボードとしてもお使いいただけます。
材質
木製・ネオジウム磁石
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×323
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)210×297
内容量
1個
注意
※木製の為、若干サイズ・色に若干誤差がある場合がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81673885
EQN-4000
ナチュラル
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
81673894
EQW-4111
ウォールナット
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください