エコノミー台はかり C5000シリーズ

エコノミー台はかり C5000シリーズ - オーハウス

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

その他特定計量器なし材質【計量台】ステンレススチール寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329質量(kg)4.1ひょう量(kg)15電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備最小表示(kg)0.005通信方式USB(標準装備)単位グラム/キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで周囲環境温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)バッテリー寿命電池使用で100時間内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81673910I-C52M15RJP(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
オープン
83,980
92,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81673964I-C52M15RJP
61,400
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする