曜日別特売

ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2025年モデル 【完成組立品】

ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。

用途お買物、お仕事等仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ全長(mm)1620形式BSインホイールモータースイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)全幅(mm)580適合規格BAA適合制御方式補助:踏力比例制御式定格出力(W)250変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~サドルの高さ(mm)670~805錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59変速段数3段総質量(kg)28.4材質(バスケット)樹脂バッテリー容量(Wh)361内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※【三輪車の取扱いについて】三輪車は構造、機能が一般の自転車と異なります。はじめて三輪車に乗られる場合は、次の点にご注意ください。
※1. 公道で使用される前に、必ず安全で平らな場所で十分練習してください。
※2. 傾斜のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので十分注意してください。
※3. 走行中の急旋回(小回り)は倒れやすくなりますのでしないでください。
※4. 下り坂やカーブでは安全のためにブレーキ操作を早めに行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81674190RW0B45ルビーレッド(ツヤ消しカラー)
226,363
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81674199RW0B45サファイヤブルー(ツヤ消しカラー)
226,363
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81674208RW0B45ミスティミント
226,363
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81674217RW0B45ソフトライトグレー
226,363
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする