曜日別特売

陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 3段

陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 3段 - ストア・エキスプレス

レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。

用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング質量(kg)8.5直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816740592507-451ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816740682507-452ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする