携帯型放射温度計 単色形中温用

携帯型放射温度計 単色形中温用 - CHINO(チノー)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。

測定温度範囲(℃)300~1000測定範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100精度定格±6℃分解能(℃)1応答時間0.2s応答時間(秒)0.2照準直視ファインダ電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)再現性1℃以内測定波長(μm)1.55検出素子InGaAs寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm内容量1台
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
分解能(℃)
応答時間
Bluetooth
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81673937IR-HAINN(トレサビリティ証明書付き)300~100010.2sなし
211,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81673946IR-HAINB(トレサビリティ証明書付き)300~100010.2s付き
243,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81673998IR-HAINN300~100010.2sなし
201,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
81674007IR-HAINB300~100010.2s付き
233,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする