Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) 1210B224K500CT

Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) 1210B224K500CT - Walsin Technology Corporation

静電容量 = 220nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 0.95mm
動作温度 Max = +125℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816805691210B224K500CT
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする