1210B224K500CT Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) 1210B224K500CT Walsin Technology Corporation 81680569

Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) 1210B224K500CT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
81680569
品番
1210B224K500CT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

静電容量 = 220nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 0.95mm
動作温度 Max = +125℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする