Vishay 表面実装インダクタ, 220 nH, 13A, 4.45 x 4.06 x 2mm, IHLP1616BZERR22M01

Vishay 表面実装インダクタ, 220 nH, 13A, 4.45 x 4.06 x 2mm, IHLP1616BZERR22M01 - VISHAY

インダクタンス = 220 nH
最大直流電流 = 13A
パッケージ/ケース = 1616
長さ = 4.45mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 2mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 8mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 151MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP1616BZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1616BZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1616BZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81679948IHLP1616BZERR22M01
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする