曜日別特売

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 4.2A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER150M5A

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 4.2A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER150M5A - VISHAY

インダクタンス = 15 μH
DC抵抗 = 66.34mΩ
許容差 = ±20%
定格電流 = 4.2A
シリーズ = IHLD
パッケージ/ケース = 3232
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
シールド = あり
インダクタ構造 = デュアル
奥行き = 9.62mm
RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class Dオーディオアンプ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81678740IHLD3232HBER150M5A
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする