曜日別特売

Vishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100

Vishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100 - VISHAY

抵抗 = 470Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC01
温度係数 = +100 → +180ppm/℃
AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適

抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81678995AC01000004700JA100
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする