LED数 = 1
ピーク波長 = 410nm
放射束 = 6.8mW
パッケージタイプ = PLCC 2
ビュー角 = ±60 °
レンズ形状 = 砲弾型
ピン数 = 2
LED材質 = InGaN
実装タイプ = 表面実装
高さ = 1.9mm
長さ = 3.2mm
幅 = 2.8mm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm


