センサータイプ = 近接センサー
センシング距離 = 200mm
スイッチングモード = デジタル
出力タイプ = デジタル、オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 10
最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)
寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm
高さ = 0.83mm
長さ = 4.9mm
幅 = 2.4mm
VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V