曜日別特売

Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4020X01-GS08

Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4020X01-GS08 - VISHAY

センサータイプ = 近接センサー
センシング距離 = 200mm
スイッチングモード = デジタル
出力タイプ = デジタル、オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 10
最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)
寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm
高さ = 0.83mm
長さ = 4.9mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
VCNL4020、VCNL4020X01、近接 / 周辺光センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL4020は、人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。 VCNL4020X01は、乗員検出に関する車載用規格(AEC-Q101)の認定を受けています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 割り込み機能の出力を設定可能

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3300個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81680289VCNL4020X01-GS08
オープン
¥729,800
¥802,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする