センサータイプ = 近接センサー
センシング距離 = 200mm
スイッチングモード = デジタル
出力タイプ = デジタル、オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 10
最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)
寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm
高さ = 0.83mm
長さ = 4.9mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
VCNL4020、VCNL4020X01、近接 / 周辺光センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL4020は、人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。 VCNL4020X01は、乗員検出に関する車載用規格(AEC-Q101)の認定を受けています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 割り込み機能の出力を設定可能