onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G

onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = POWERMITE
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1.56W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.18mm
LEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681865NUD4700SNT1G
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする