onsemi LCX バッファ 非反転, 14ピン SOIC
論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 4
入力タイプ = TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 4mm
74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(55個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























