onsemi HC クワッドバスバッファ, 20ピン SOIC
論理回路 = HC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -25mA
低レベル出力電流 Max = 25mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ