onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
ロジックタイプ = TTL
出力電流 = 350 mA 、 650 mA
供給電圧 = 20V
ピン数 = 14
パッケージタイプ = SOP
出力数 = 2
トポロジー = ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 2
ブリッジタイプ = ハーフブリッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























