onsemi FIN1048MX LVDSレシーバ

onsemi FIN1048MX LVDSレシーバ - onsemi

ドライバ数 = 4
入力タイプ = LVTTL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 400Mbps
1チップ当たりのエレメント数 = 4
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 10 x 3.988 x 1.499mm
高さ = 1.499mm
長さ = 10mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 3.988mm
LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681208FIN1048MX
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする