ドライバ数 = 4
入力タイプ = LVTTL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 400Mbps
1チップ当たりのエレメント数 = 4
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 10 x 3.988 x 1.499mm
高さ = 1.499mm
長さ = 10mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 3.988mm
LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor