曜日別特売

ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:108 mm, 120 mm 95777-1-5171

ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:108 mm, 120 mm 95777-1-5171 - EBM PAPST

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター
ファンサイズ = 108 mm, 120 mm
厚さ = 66mm
フレーム材料 = スチール
フレーム仕上げ = プラスチック
フィルター材料 = フィレドン
幅 = 142mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8168106895777-1-5171
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする