曜日別特売

ebm-papst ファンガード

ebm-papst ファンガード - EBM PAPST

ファンサイズ = 180mm
材料 = 亜鉛メッキスチール
ネジ穴の間隔 = 194mm
外部幅 = 205mm
シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8168072709493-2-4039
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする