曜日別特売

ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 86.5 x 86.5mm PMFA80T

ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 86.5 x 86.5mm PMFA80T - EBM PAPST

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 80mm
寸法 = 86.5 x 86.5mm
厚さ = 11mm
フレーム材料 = プラスチック
フィルター材料 = PET
長さ = 86.5mm
幅 = 86.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81680946PMFA80T
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする