Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き

Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き - MAD MAX(マッドマックス)

サンシェード付きでスマートフォン画面への反射を抑え、視認性を高めます。スマートフォンをホルダーにセットしてサイドボタンを押せばホルダーがロックされます。※走行中は必ずホルダーをロックして下さい。ハンドルクランプステーとミラーステーの2種類のステーが付属しています。

用途オートバイ用付属品本体1個、ハンドルクランプステー1個、ミラーステー1個適合車種汎用対応寸法(mm)スマートフォン:縦約130~170、横約60~75迄対応可能内容量1個
注意
※定期的にクランプネジの増し締めを行って下さい。走行中の振動で緩む場合が御座います。走行中は大変危険ですので絶対にスマートフォン又はナビゲーションの操作は行わないで下さい。スマートフォンをホルダーから取外す際にホルダーが勢いよく閉じる場合が御座います。手等を挟まないようにお気をつけ下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81696836MR50-0001-BKブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
81696845MR50-0001-BLブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
81696854MR50-0001-RDレッド
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
81696870MR50-0001-YEイエロー
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする