カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。
本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150内容量1台