曜日別特売

スイッチング電源AEAシリーズ

スイッチング電源AEAシリーズ - コーセル

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション)

質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81707354AEA1000F-24-J24
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707370AEA1000F-24-T24
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707379AEA1000F-36-J36
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707388AEA1000F-36-T36
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707397AEA1000F-48-J48
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707406AEA1000F-48-T48
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707415AEA1000F-24-P524
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707424AEA1000F-36-P536
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707440AEA1000F-48-P548
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707449AEA1000F-24-T5N24
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707458AEA1000F-36-T5N36
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707467AEA1000F-48-T5N48
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707476AEA1000F-24-R3N24
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707485AEA1000F-36-R3N36
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707494AEA1000F-48-R3N48
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707510AEA1000F-24-N24
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
81707519AEA1000F-24-T524
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707528AEA1000F-36-N36
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707537AEA1000F-36-T536
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707546AEA1000F-48-N48
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707555AEA1000F-48-T548
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707564AEA1000F-24-R324
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707580AEA1000F-36-R336
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707589AEA1000F-48-R348
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707598AEA1000F-24-CR3N24
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707607AEA1000F-36-CR3N36
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707616AEA1000F-48-CR3N48
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
81707625AEA1000F-2424
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81707634AEA1000F-3636
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707650AEA1000F-4848
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81707659AEA1000F-24-CR324
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707668AEA1000F-36-CR336
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707677AEA1000F-48-CR348
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707686AEA1000F-24-C24
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707695AEA1000F-36-C36
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81707704AEA1000F-48-C48
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする