曜日別特売

天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色

天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED/電源ユニット内蔵・浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付55度までの傾斜天井に取付可能取付方式天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.1光束(Lm)【器具】365明るさ白熱電球60形1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)Ra83埋込穴(Φmm)100鋼板(ブラックつや消し)埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可内容量1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81697850LSEB9539LE1
4,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする